9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38637627 品番 BT3-T40HL
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)128 仕様パワーフィット トラスコ品番307-8779 質量(g)87 呼び寸法(mm)T40 寸法D(mm)18.5 寸法l(mm)99 先端形状T型いじり止めトルクス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
シートのボルト増し締め

写真ではわからなかったのですがソケット6角のボルトがついており緩めるとトルクスが交換できるようです。さすがKTCです。作りがしっかりしていますので、少々のことでは先が欠けたり折れたりはしないとおもいます。

対象商品:
38637654
2022-02-24
用途:
ハブベアリング交換時
サービス業

ダイハツ車のリアハブベアリングAssyを交換する際に、必要になり購入。
PB商品等で1千円以下のものもあったが、さすがにT55というサイズと80nmでの締め付けトルクを考慮しKTC製に。結果正解だったと思う。多少値段は張ったが作業効率を考えたら元は取れると思う。

対象商品:
38637611
2017-03-23
用途:
用品の脱着用
伊壷解体 様

利用回数がとても多い中で、使い勝手が良くビット部の持ちが良いと思います。

対象商品:
38637611
2017-05-17
用途:
v36スカイラインのエアバッグを外す

ラバー塗装されてるステアリング廻りのパネルを塗装するのに、エアバッグを外す為に購入、緩み止め剤が塗布されたボルトが簡単に外せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする