HL-330 配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD) 38638521 HL-330 配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD) 38638521 HL-330 配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD) 38638521 HL-330 配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD) 38638521 HL-330 配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD) 38638521 HL-330 配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD) 38638521

配管職人用レベル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38638521 品番 HL-330
参考基準価格(税別)¥9,675 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。

呼び寸法(mm)330 気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 寸法(mm)330 質量(g)290 タイプマグネットなし 設定法勾配1/50=2cm/1m、1/100=1cm/1m トラスコ品番405-0568 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38638521
2022-08-27
用途:
配管作業

これ一つで排水配管のほとんどができることで重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
38638521
2019-08-02
用途:
排水管工事
個人のお客様

1つの水平器でマス調整ができて便利です。
レーザー付きだと非常に助かります。改善してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38640725
2013-11-18
用途:
配管作業
建設業・工事業

勾配を考えた配管に良かったです。配管作業をする人が勾配を意識してくれるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38638521
2013-05-19
用途:
下水道の配管作業

まず最初に欠点をあげさせていただきます。
アルミの切断仕上げの両端が鋭すぎるので、仕上げとしては少しバリを落とす感じで仕上げて手触りが滑らかに
なるようにしないと工具として駄目だと思いました。
良い点は私が購入させていただいた方は短いつくりで1/100と1/50の勾配が2つ付いている方を購入して短いので
とても使いやすいと思いました。 改良点としては実際マスの水平を見る場合は作業ズボンの後ろのポケットや
腰袋にいれてある水平器を使用するので、さらに短くしないと使いづらいと思いました。
追加する機能としてはマスの水平等をみる丸の裏に分度器が付いた丸を取り付けて、45度の角度だけじゃなく
いろいろな角度を見れるようにして45度の部分を無くすという改善はどうでしょうか?
勝手な提案をすみません、今現在の水平器で十分使いやすいのでこれからも大事に使わせていただきます。
今後ともすばらしい工具の開発をお願いいたします〜

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご感想有難うございます。

対象商品:
38640707
2015-11-08
用途:
外部排水配管の勾配確認
株式会社総設 様

基本的に外作業での使用前提で、常に泥汚れが付着する環境での使用なのですが、勾配表記及び、上流、下流表記等の表記事項が(黒字母材のグレー文字)の為、非常に確認しずらい。
もう少し表記事項を見やすく改善していただけたら良い商品だと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
38640707
2015-12-19
用途:
排水配管工事
株式会社総設 様

非常に精度誤差の生じやすい造りで、使用中に勾配水泡ゲージの固定ビスが全てと言っていい程緩んで勾配が不正確に表記される様に成ります。
絶対に動いてはいけない部分が簡単に動いてしまう。
商売道具にはなりません。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする