MLDA55L-26 LED電球日本一 5.5W モノタロウ 38638941

MLDA55L-26 LED電球日本一 5.5W モノタロウ 38638941 MLDA55L-26 LED電球日本一 5.5W モノタロウ 38638941

LED電球日本一 5.5W

(117件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38638941 品番MLDA55L-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。

寸法(mm)106×55 電球色 使用温度範囲(℃)-20〜40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること) 消費電力(W)5.5 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)330(電球30W形相当) 定格寿命(時間)25000 光束(Lm)(下半球)330(電球50W形相当) 電球の種類LED
注意
※調光機能の付いた器具や誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、密閉器具、密閉状態では絶対に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 117
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38638941
2020-11-20
用途:
家庭用

モノタロウ製品は、品質も良く、お安いので助かります。

対象商品:
38638957
2016-10-15
用途:
ちょうどいい

明るさはやや弱いですが、私が取り付けた場所ではちょうどいいです。

対象商品:
38638941
2016-06-18
用途:
室内灯として

価格が安かったので購入、想像以上に明るく感じました。長く持ってくれる事を期待しております。

対象商品:
38638941
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

対象商品:
38638941
2013-02-22
用途:
日中の廊下の照明に
農・林・水産業

今までは、天井の照明を使っていました。ダウンライトです。
電気料も係りもったいないので消しましたが、通るたびにつける必要があり
今回、LEDランプに交換しました。今回は、床に置き下から照明をしています。
一日中付けっ放しですが、熱も出ないので火災の心配が無く安全です。

金具部分が小型な、豆電球仕様が出来ると寝室の夜間の照明に利用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
38638941
2013-04-28
用途:
門灯用
牧田管財 様

5.5Wながら本当にLEDなのか!?と思う程の明るさで、60W級以上の電球とも違和感なく置き換えが出来ます。後継の7W品がこれと同等以上の使い勝手なのかどうかが非常に気になりますね。

2012-12-24
用途:
自宅の玄関の電球交換
林電装 様

こりゃ驚いた 普通の電球と変わらん、しかも598円 私が持っていたLEDの観念を良い意味で裏切ってくれた。
まず
・完全な無指向性である
・60Wの電球との比較だがやや暗いが問題ない
・点灯が蛍光灯に似ている
・値段が598円

これが店等の看板の照明に入れ替わったらかなりの省エネになるだろうし
値段の高さからLEDを考えてる人にもお勧めできる

3人が参考にしています
対象商品:
38638957
2013-01-22
用途:
一般照明の、電球からの切り替え、工事現場、祭りの提灯にしよう。
大高電気工事 様

問題はないと思います。もう少しルックスがあればと思いますが、価格と比較したら妥当な線だと思います。自分らの仕事じょう、工事現場仮設や、イベントの時など、頻繁に使用しますので価格も安いし大変助かります。今後共大量に使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする