ドラフコンポジュニア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38639474 品番 JR-A2E
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。

方式
角度読み取り/バーニヤ式(最小読み取り単位10分)、
傾斜脚/折畳ダブル方式(0°、15°、25°)
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー 寸法(mm)(製図板)480×830 外形寸法(mm)641×830×115 範囲(mm)製図/441×655(A2用紙対応) 本体質量(kg)8.4 適合サイズ(最大製図用紙)A2 用途製図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする