※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLT-B4 ライトボード MUTOH 38639517 MLT-B4 ライトボード MUTOH 38639517 MLT-B4 ライトボード MUTOH 38639517

ライトボード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 照度(Lx)3500 注文コード38639517 品番MLT-B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は照度など4種類から選べます 他の種類を見る

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能

機能無段階調光機能(本体側面) 寸法(mm)(画面)265×375 質量(kg)約2.1 消費電力(W)9 出力電流(A)1.2 用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10〜40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 光源LED 照度(Lx)3500 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×433×19
注意
※LED光源の寿命は保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38639526
2021-02-12
用途:
切り絵作製の絵の確認時

今まで使用していたライトボードの電線入り口が切れて使用、修理不可となった。
サイズジャストで助かっています。

対象商品:
38639526
2015-12-18
用途:
工場検査用に

工場検査用に購入 探していた物があり即納出来てすごく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
38639535
2015-03-09
用途:
偏光写真を撮影する為の薄切りサンプルを投影する
三井化学産資株式会社 様

届いた時には少し大きいかと思いましたが、使ってみるとそうでもなく、大は小を兼ねるとは言ったものですね。サンプルの投影にはなんら問題なく、きれいに投影されました。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする