SLT-B4C ライトボード MUTOH 38639526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLT-B4C ライトボード MUTOH 38639526
SLT-B4C ライトボード MUTOH 38639526
SLT-B4C ライトボード MUTOH 38639526

ライトボード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)(画面)265×372
内容量1台注文コード38639526品番SLT-B4C
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能

用途
トレース・検査台
機能無段階調光機能(外付け)寸法(mm)(画面)265×372質量(kg)約1.4消費電力(W)5出力電流(A)1使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000光源LED照度(Lx)(最高)約2700外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)305×408×11
注意
※LED光源の寿命は保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38639526
2021-02-12
用途: 切り絵作製の絵の確認時

今まで使用していたライトボードの電線入り口が切れて使用、修理不可となった。
サイズジャストで助かっています。

対象商品 : 38639526
2015-12-18
用途: 工場検査用に

工場検査用に購入 探していた物があり即納出来てすごく便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 38639535
2015-03-09
用途: 偏光写真を撮影する為の薄切りサンプルを投影する
三井化学産資株式会社

届いた時には少し大きいかと思いましたが、使ってみるとそうでもなく、大は小を兼ねるとは言ったものですね。サンプルの投影にはなんら問題なく、きれいに投影されました。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする