※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。 超小型、超軽量を実現、小型機器への組み込みが可能
油圧プレスの部品ですが、十数年に1回は内部のゼンマイバネが破断します。なぜこういう部品を使用するのかと思います。しかしモノタロウはアイテムが豊富が本当に助かります。
リフターの昇降に使用しておりプログラム通り作動し良好。