有効長(mm)(ワイヤー)2400質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~45(結露無きこと)電源(V)DC4.5~26保護構造IP63(電気部分のみ)ワイヤー径(Φmm)0.6精度距離(20℃時)/0.05%+量子化誤差、復元(20℃時)/±0.02mm+量子化誤差出力形態オープンコレクタ分解能(mm)0.1(2逓倍時)消費電力(mA)70以下パルス出力5パルス/mm接続ケーブル2m、Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80最大速度(m/min)(検出)100耐衝撃(m/s2)耐久/490(50G)耐振動49m/s2(5G)で30分耐久性(往復回数)5万回以上出力相A、B相標準張力(N)ワイヤー/約2.94(300gf)出力レベル残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下、耐圧30V以下伝送距離(m)15以下最大加速度(m/s2)13.7(1.5)