D-1000Z-E ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH 38639587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-1000Z-E ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH 38639587
D-1000Z-E ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH 38639587
D-1000Z-E ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH 38639587

ワイヤ式リニアエンコーダ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台精度距離(20℃時)/0.05%+量子化誤差、復元(20℃時)/±0.02mm+量子化誤差パルス出力5パルス/mm電源(V)5V±5%注文コード38639587品番D-1000Z-E
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
取り付け位置を選ばずに、高精度に測長

有効長(mm)(ワイヤー)2400質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~45(結露無きこと)電源(V)5V±5%保護構造IP63(電気部分のみ)ワイヤー径(Φmm)0.6精度距離(20℃時)/0.05%+量子化誤差、復元(20℃時)/±0.02mm+量子化誤差出力形態ラインドライバ(26LS相当)分解能(mm)0.1(2逓倍時)消費電力(mA)150以下パルス出力5パルス/mm接続ケーブル2m、Φ5.3(先端未処理)材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80最大速度(m/min)(検出)100耐衝撃(m/s2)耐久/490(50G)耐振動49m/s2(5G)で30分耐久性(往復回数)5万回以上出力相A、B相標準張力(N)ワイヤー/約2.94(300gf)出力レベル残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下、耐圧30V以下伝送距離(m)50以下最大加速度(m/s2)13.7(1.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38639562
2022-02-07
用途: 油圧プレス補修

油圧プレスの部品ですが、十数年に1回は内部のゼンマイバネが破断します。なぜこういう部品を使用するのかと思います。しかしモノタロウはアイテムが豊富が本当に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38639562
2019-07-03
用途: リフター昇降

リフターの昇降に使用しておりプログラム通り作動し良好。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする