※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL-07-V ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH 38639632 DL-07-V ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH 38639632

ワイヤ式リニアエンコーダ

(2件のレビュー)
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 精度距離(20℃時)/0.05%+量子化誤差、復元(20℃時)/±0.02mm+量子化誤差 パルス出力5パルス/mm 電源(V)DC4.5〜26 注文コード38639632 品番DL-07-V
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は精度・パルス出力・電源など11種類から選べます 他の種類を見る

工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
7mまで測長可能

有効長(mm)(ワイヤー)7000 質量(g)1650 使用温度範囲(℃)-10〜45(結露無きこと) 電源(V)DC4.5〜26 保護構造IP63(電気部分のみ) ワイヤー径(Φmm)0.7 精度距離(20℃時)/0.05%+量子化誤差、復元(20℃時)/±0.02mm+量子化誤差 出力形態コンプリメンタリ 分解能(mm)0.1(2逓倍時) 消費電力(mA)70以下 パルス出力5パルス/mm 接続ケーブル2m、Φ5.3(DIN8Pコネクタ付) 材質(ワイヤー部)SUS304 保存温度範囲(℃)-20〜80 最大速度(m/min)(検出)100 耐衝撃(m/s2)耐久/490(50G) 耐振動49m/s2(5G)で30分 耐久性(往復回数)5万回以上 出力相A、B相 標準張力(N)ワイヤー/約7.4(750gf) 出力レベル残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下、耐圧30V以下 伝送距離(m)15以下 最大加速度(m/s2)7.8(0.8G)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38639562
2022-02-07
用途:
油圧プレス補修

油圧プレスの部品ですが、十数年に1回は内部のゼンマイバネが破断します。なぜこういう部品を使用するのかと思います。しかしモノタロウはアイテムが豊富が本当に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
38639562
2019-07-03
用途:
リフター昇降

リフターの昇降に使用しておりプログラム通り作動し良好。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする