表示桁数±5
表示カウント/7セグメントLED(赤色)
文字高(mm)10
軸径(Φmm)(取付)35
リセットMANUAL RESET
最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00
カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
最大値(リード)0.01/12mm、0.1/120mm
許容回転数(min-1[r.p.m])700
メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
電源コード2mプラグ付き
消費電力(W)2.2
使用温度範囲(℃)0〜45
保存温度範囲(℃)-20〜80
質量(g)約900
耐振動49m/s2(5G)で30分
耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)
保護構造IP50
用途計測
タイプデジカラー測長用ユニットタイプ