※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MUTOH
MUTOHの 検出・センサ
MUTOHの センサ
MUTOHの エンコーダ
デジカラー
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
逆向き表示
最大値
(リード)0.01/24mm、0.1/240mm
注文コード
38639684
品番
CLR-600B
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・最大値
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
表示桁数
±5
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
文字高(mm)
10
軸径(Φmm)
(取付)35
リセット
MANUAL RESET
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
最大値
(リード)0.01/24mm、0.1/240mm
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
(最大)700
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
電源コード
2mプラグ付き
消費電力(W)
2.2
使用温度範囲(℃)
0〜45
保存温度範囲(℃)
-20〜80
質量(g)
約900
耐振動
49m/s
2
(5G)で30分
耐衝撃(m/s
2
)
(耐久)294(30G)
保護構造
IP50
仕様
逆向き表示
用途
計測
タイプ
デジカラー測長用ユニット