SLR-150 デジカラー MUTOH 38639693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLR-150 デジカラー MUTOH 38639693
SLR-150 デジカラー MUTOH 38639693

デジカラー

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
最大値(リード)0.01/6mm、0.1/60mm
(リード)0.01/6mm、0.1/60mm
(リード)0.01/24mm、0.1/240mm
内容量1台注文コード38639693品番SLR-150
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。

用途計測軸径(Φmm)(取付)23質量(g)約780使用温度範囲(℃)5~45電源(V)AC100±10%(50/60Hz)保護構造IP50消費電力(W)3表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)10最大値(リード)0.01/6mm、0.1/60mm表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m(ACアダプタ及びプラグ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38639693
2014-07-11
用途: 彫刻機に使用、市販されて居ないスケ-ルモデルなどお趣味で作っています。

とても見やすく使いやすい文句有りません。
X、Y軸二つ買うと12万円になってしまうので趣味で持つにはもう少し安い方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする