デジカラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38639727 品番 ULR-1000
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。

用途計測 軸径(Φmm)(取付)20 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)0〜45 電源(V)DC10〜26.5 保護構造IP50 表示カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m])700 文字高(mm)8 消費電流(mA)150以下 最大値(リード)0.01/40mm、0.1/400mm 表示桁数±5 リセットMANUAL RESET 電源コード2m圧着端子付き 保存温度範囲(℃)-20〜80 耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G) 最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動49m/s2(5G)で30分 メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ 位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする