GP-KV1 アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV1 SHOWA(ショーワグローブ) 38640813

※画像はLですが、商品はLLになります

GP-KV1 アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV1 SHOWA(ショーワグローブ) 38640813 GP-KV1 アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV1 SHOWA(ショーワグローブ) 38640813 GP-KV1 アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV1 SHOWA(ショーワグローブ) 38640813 GP-KV1 アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV1 SHOWA(ショーワグローブ) 38640813 GP-KV1 アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV1 SHOWA(ショーワグローブ) 38640813 GP-KV1 アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV1 SHOWA(ショーワグローブ) 38640813

アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード38640813 品番GP-KV1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アラミド繊維を採用し、手のひらに天然ゴムをコーティングした耐切創性背抜き手袋。
高強度のアラミド繊維を採用しています。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

サイズXL 全長(cm)26 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)24.5 ゲージ数10 耐切創性4 機能耐切創・通気性 入数(双)1 用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、ダンボール加工 トラスコ品番397-9733 規格EU規格 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル他 材質(樹脂部)天然ゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38640813 GP-KV1 39942386 S-TEX300 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ) ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ) 1双 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38640813
2014-11-24
用途:
建築資材運搬、廃材処分時

購入後、鋭利な物をつかんでいないので耐切性能は不明ですが、
使用感は普通の軍手と同様で違和感なく使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする