アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 38640822 品番 GP-KV2R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。
高強度のアラミド繊維を採用しています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)21 材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)アラミド、ポリエステル、その他 グリーン ゲージ数10 規格EN388 2016 耐摩耗性3 耐切創性X/C 耐引裂き性4 耐突刺し性4 機能耐油、耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 入数(双)1 用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 トラスコ品番397-9750 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他 色(手首部)ブルー アズワン品番65-2012-73 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38640831
2013-10-09
用途:
倉庫で 使用

まあまあ

対象商品:
38640831
2012-09-11
用途:
消防活動・・・火災時には別の手袋を使用する
農・林・水産業

おおむね感じの良い手袋だが、手首部分が弱い。もう少し堅さがあれば装着しやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする