NO313グリップ(ソフトタイプ)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 38640865 品番 No.313・3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル・綿・その他 ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能抗菌防臭 入数(双)3 用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 トラスコ品番441-0548 質量(g/枚)42.5 アズワン品番65-0551-94 強度 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38640874
2022-06-14
用途:
運送
運輸・通信業

いつもこれです。 洗濯して繰り返し使用していますよ。

対象商品:
38640865
2022-09-08
用途:
シャーリング加工、機械のメンテなど
株式会社川口建材社 様 (建設業・工事業)

やや厚手ですが、柔らかくて指も動きやすくて使いやすいです。

対象商品:
38640865
2022-01-07
用途:
荷扱いの作業時に
運輸・通信業

昔からこれを使用していますが、グリップ、耐久性など満足です。
緑色はどこでも購入できますが、グレーはここでしか購入出来ないので、リピートしています。

対象商品:
38640865
2022-03-29
用途:
工場作業全般

リピートしています。刃にもう少し強いと最高なのですが。

対象商品:
38640874
2021-08-04
用途:
貨物運搬作業

ブラックが目立たないので気に入って使い続けてます。

対象商品:
38640865
2020-02-26
用途:
荷物持ち
株式会社サンデリカ 様

しっかりしていて使いやすかったです。アミ網がほつれそうです。

対象商品:
38640874
2019-07-20
用途:
建倉庫内、全般荷物仕分け作業及び配達時に使用
サービス業

ここ近年黒を探していましたので購入しました。(汗を拭うと黒くなるらしい)

主人が毎日使うため量が必要、クーポン利用して価格の安さで選びました。

本人曰く、どうしても片方だけ劣化が来るのでまだ使える片方がもったいない気がすると言ってました。なので家庭用として利用してます。

また、お世話になります。

対象商品:
38640865
2018-11-17
用途:
一般廃棄物処理業時
サービス業

ニッチな要望かもしれないし、個人のクセといわれるとそれまでだが、手のひらの下部分を補強したタイプが欲しい。ハンドルを回すときにこすれるためその部分のゴムがすぐにへたってしまう。指先の襞がなくなる前にゴムがはがれたりする。
それ以外はフィット感グリップ力ともに抜群で愛用している。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする