100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38641066 品番 103-N
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)80 取付ピッチ(mm)29×47 取付高(mm)65 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 取付穴径d(mm)6.5 形状自在車 タイプトラック型 車輪幅(mm)22 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 偏芯E(mm)19 取付座厚さt(mm)2 旋回半径r(mm)45 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 座金寸法(mm)42×60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38641066
2016-09-29
用途:
サンプル機の制作
製造業

アジャスター付きの製品と同サイズ同色が必要でしたが、同色がありませんでした。
セットで使うことが多いので揃っていたらもっと満足できたと思います。
製品的にはコストパフォーマンスに優れた製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする