※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

105-N 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所 38641084 105-N 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所 38641084

100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)63 許容荷重(daN)130 注文コード38641084 品番105-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・許容荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(daN)130 取付ピッチ(mm)36×54 取付高(mm)80 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 取付穴径d(mm)6.5 形状自在車 タイプトラック型 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 偏芯E(mm)25 取付座厚さt(mm)2.3 車輪幅W(mm)25 旋回半径r(mm)57 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 座金寸法(mm)54×70 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38641084 105-N 46015094 105-N 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所 1個 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38641066
2016-09-29
用途:
サンプル機の制作
製造業

アジャスター付きの製品と同サイズ同色が必要でしたが、同色がありませんでした。
セットで使うことが多いので揃っていたらもっと満足できたと思います。
製品的にはコストパフォーマンスに優れた製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする