602-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 38641163

602-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 38641163 602-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 38641163

600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード38641163 品番602-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
600-Nシリーズはストッパー付はございません。
100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。
(取付板)
No.602-N〜603-Nは2穴式、No.605-N〜607-Nは4穴式となります。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)70 取付ピッチ(mm)9.5×43 取付高(mm)55 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 取付穴数2 形状固定車 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径d(mm)6.5 取付座厚さt(mm)2 車輪幅W(mm)18 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 座金寸法(mm)19×55 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38641163 602-N 46016896 602-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46016896
2019-12-10
用途:
自社製作の台車用
都築工芸 様

一個につきビス2点でしっかり固定できるので
製作の効率が良い(中、軽量の場合)
他メーカーのはほとんど4点ドメのため金属台車の場合、加工が大変。
性能も数年前から使ってるが特に問題なし。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする