曜日別特売
605-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 38641181

605-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 38641181
605-N 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所 38641181

600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)63
取付高(mm)80
許容荷重(daN)130
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード38641181品番605-N
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
600-Nシリーズはストッパー付はございません。
100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。
(取付板)
No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。

車輪径(Φmm)63許容荷重(daN)130取付ピッチ(mm)36×70取付高(mm)80材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)取付穴数4形状固定車車輪幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)2.3特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性座金寸法(mm)51×85キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46016896
2019-12-10
用途: 自社製作の台車用
都築工芸

一個につきビス2点でしっかり固定できるので
製作の効率が良い(中、軽量の場合)
他メーカーのはほとんど4点ドメのため金属台車の場合、加工が大変。
性能も数年前から使ってるが特に問題なし。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする