SMAP-174SX(Au) SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641364

SMAP-174SX(Au) SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641364
SMAP-174SX(Au) SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641364

SMA型 同軸コネクタ プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ケーブルRG-174/U、RG-188A/U、RG-316/U
RG-174/U、RG-188A/U、RG-316/U
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
RG-58/U、RG-58A/U
3D-2V、3D-2E、EM-3D-2E
圧着工具TA-16、TA-17
種類プラグコネクタ
内容量1個注文コード38641364品番SMAP-174SX(Au)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類プラグコネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着寸法A(mm)16.5寸法D(mm)Φ3.8表面処理Au寸法B(mm)Φ1.6仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格JEITA RC-5234 IEC60169-15定格電圧(V)AC330V寸法C(mm)8周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(中心コンタクト間)、2以下(外部コンタクト間)接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて適合ケーブルRG-174/U、RG-188A/U、RG-316/U圧着工具TA-16、TA-17寸法E(Φmm)-結合方式ねじ材質(コンタクト)(中心)黄銅/(外部)SUS互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状オス電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz結線方法圧着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38641382
2018-08-02
用途: サンプル用
製造業

作業性・品質に問題無いと思います。良い製品でした。

対象商品 : 38641355
2015-02-06
用途: SDRアンテナ回路

なかなか入手が難しいのに手に入って良かった、自作で取り付けるのは難しいが仕上がりはきれい。もう少し安ければ文句ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする