BNCJ-SMAP 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641522

BNCJ-SMAP 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641522
BNCJ-SMAP 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641522

変換アダプタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
アダプタタイプBNC-SMA
内容量1個注文コード38641522品番BNCJ-SMAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250表面処理Ni/Au結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅・ステンレス電圧定在波比1.2以下(DC~2GHz)アダプタタイプBNC-SMA嵌合部形状ジャック・プラグ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38641522BNCJ-SMAP70191714BNCJ-A-SMAPBNCJ-SMAP 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 70191714変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38641556
2021-10-01
用途: 無線機へのコネクタ変換接続

MPコネクタとBNC-Jとの接続のための変換コネクタですが、インピーダンスマッチングも良好で信頼性が高いです。

対象商品 : 38641556
2020-07-06
用途: アマチュア無線
電気・ガス・熱供給・水道業

トーコネの製品なので、ピッチが合わないということもなく信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする