トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換アダプタ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
アダプタタイプ
BNC-RCA
BNC-RCA
RCA-BNC
BNC-M型
M型-BNC
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38641531
品番
BNCP-RCAJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
-
表面処理
Ni
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
-
アダプタタイプ
BNC-RCA
嵌合部形状
プラグ・ジャック