RCAP-BNCJ 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641547

RCAP-BNCJ 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641547
RCAP-BNCJ 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641547

変換アダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アダプタタイプRCA-BNC
内容量1個注文コード38641547品番RCAP-BNCJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)-表面処理Ni結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比-アダプタタイプRCA-BNC嵌合部形状プラグ・ジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38641556
2021-10-01
用途: 無線機へのコネクタ変換接続

MPコネクタとBNC-Jとの接続のための変換コネクタですが、インピーダンスマッチングも良好で信頼性が高いです。

対象商品 : 38641556
2020-07-06
用途: アマチュア無線
電気・ガス・熱供給・水道業

トーコネの製品なので、ピッチが合わないということもなく信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする