LOK継手(ナット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38641775 品番VUW-6.35N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(ASTM316) 種別ナット 寸法L(mm)12.7 寸法W(mm)14.3 適合チューブ外径(inch)R1/4 アズワン品番1-2038-05 呼び径(Φmm)6.35 適合チューブ外径A(Φmm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38641775 VUW-6.35N 75798635 VUW-6.35N-V ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン 1個 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする