※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ボルト・ナット
LOK継手(ナット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38641802
品番
VUW-6N-V
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(ASTM316)
種別
ナット
寸法L(mm)
12.7
寸法W(mm)
14
適合チューブ外径(inch)
R1/4
アズワン品番
1-2041-05
呼び径(Φmm)
6
適合チューブ外径A(Φmm)
6