曜日別特売
BT2-05 ヘキサゴンビットソケット KTC 38642055

BT2-05 ヘキサゴンビットソケット KTC 38642055
BT2-05 ヘキサゴンビットソケット KTC 38642055

ヘキサゴンビットソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)5
内容量1個注文コード38642055品番BT2-05
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-5642質量(g)36寸法L(mm)59.5寸法S(mm)5寸法D(mm)16寸法l(mm)37先端形状ヘキサゴン
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38642046
2022-11-05
用途: 丁度いい長さ

ショートとロングを持っていて、中間が欲しかった。ビットのイモネジ固定は緩んでくるのがめんどくさいが、別売のビットを買って付け変えられるメリットはとても大きい。

対象商品 : 38642055
2016-07-13
用途: 自転車の整備

自転車フロントブレーキ固定に使用しています。
フロントフォークの奥に在るブレーキ固定用六角穴付きナットは
普通のビットでは短く、ロングでは長すぎ、これが丁度良い長さでした。
作りは台座にイモネジでビットを固定していて、
作りもちょっと雑ですが使えます。

対象商品 : 38642037
2014-12-03
用途: オートバイの整備

仕上げもよく,使い心地が良い。ソケット部分がもう少し細く仕上がると,なお良い。価格は,貴店が最安であったので,有り難い。

対象商品 : 38642037
2015-03-11
用途: 設備のメンテナンス作業で使用

使用中、ヘキサゴンとソケットを止めているセットビスが緩んでくる為、煩わしい。

1が参考にしています
対象商品 : 38642037
2015-07-21
用途: ボルト締め
オーリンククラフト株式会社

KTCは安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする