ヘキサゴンビットソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38642064 品番 BT2-06
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
差込角(sq.)6.3 トラスコ品番383-5677 質量(g)36 寸法L(mm)59.5 寸法S(mm)6 寸法D(mm)16 寸法l(mm)37 先端形状ヘキサゴン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38642046
2022-11-05
用途:
丁度いい長さ

ショートとロングを持っていて、中間が欲しかった。ビットのイモネジ固定は緩んでくるのがめんどくさいが、別売のビットを買って付け変えられるメリットはとても大きい。

対象商品:
38642055
2016-07-13
用途:
自転車の整備

自転車フロントブレーキ固定に使用しています。
フロントフォークの奥に在るブレーキ固定用六角穴付きナットは
普通のビットでは短く、ロングでは長すぎ、これが丁度良い長さでした。
作りは台座にイモネジでビットを固定していて、
作りもちょっと雑ですが使えます。

対象商品:
38642037
2014-12-03
用途:
オートバイの整備

仕上げもよく,使い心地が良い。ソケット部分がもう少し細く仕上がると,なお良い。価格は,貴店が最安であったので,有り難い。

対象商品:
38642037
2015-03-11
用途:
設備のメンテナンス作業で使用

使用中、ヘキサゴンとソケットを止めているセットビスが緩んでくる為、煩わしい。

1人が参考にしています
対象商品:
38642037
2015-07-21
用途:
ボルト締め
オーリンククラフト株式会社 様

KTCは安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする