※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38642073 品番 PXW-25G
参考基準価格(税別)¥8,235 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。

種類両口ハンマー 全長(mm)845 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 頭部対辺(mm)52 頭部長(mm)144 硬度HRC44〜50 頭質量(g)2500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38642073
2024-09-29
用途:
この大ハンマーは、海上コンテナのデバン作業でショアリグ材を壊す時
運輸・通信業

この大ハンマーは、海上コンテナのデバン作業でショアリグ材を壊す際に使用しています。柄が丈夫で軽く、グリップ部分の素材も掴みやすいため、力が多少不足していても安心して使用できます。作業時の安定感と使い勝手に非常に満足しています。

対象商品:
38642082
2021-03-11
用途:
大ハンマーの必要な時に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に丈夫な大ハンマーです。
肢が折れる等の耐久性は心配しなくて大丈夫だと思います。

対象商品:
10034841
2017-08-26
用途:
門柱の解体
サービス業

四隅に鉄筋が入ったブロック積みの頑丈な門柱の解体に使用。4Kgのハンマーとしては他製品より安かったことと、柄の耐久性に期待して購入。しっかりした作りで良い。半日叩きまくったが緩みなども生じなかった。柄尻がゴム巻なので滑らなくて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
10034832
2022-07-22
用途:
型枠への衝撃

これまで木製柄を使用していたが、たまに折れることがあり危険を感じていたところ、グラスファイバー柄があることを知り購入。耐久性が上がるのを期待する。

対象商品:
10034832
2014-01-15
用途:
木杭打ち込み作業

この数十年、木製大ハンマ−を使用してきましたが、新社員使用で何度もすぐに枝を折ってしまい困りましたので、多少の事では折れないと言うグラスファイバ−の枝をと購入し与えましたがまだ折られません。テスト用として使用していますがなかなか良い物と思います。3回折られたら元とれるくらいですし長持ちする様思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする