ドライバー形ハンドル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38642116 品番115
参考基準価格(税別)¥1,545 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長L(mm)150 トラスコ品番369-4488 質量(g)100 差込角(mm)6.35 寸法A(mm)58 寸法S(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38642116
2023-06-18
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

競合他社の製品と比較して、デザイン・色・価格などが優れていたと思ったので購入。しかし細部の仕上げは良くなかった(プラスチック成形部品の傷やエキステンション接続部分の金属部品の仕上げ)。機能的には全く問題は無い。グルップ部分をもう少し長く太くした方が使いやすいように思う。

対象商品:
38642116
2022-03-18
用途:
バイクメンテ
大輪 商事 様

グリップ後方にラチェットを差し込むメス穴があり、スピーディーに使えるところが良い点ですね。

対象商品:
38642116
2021-04-06
用途:
機械の修理

エクステンションバーとしても使えるので重宝しています。

対象商品:
38642116
2021-03-05
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に使い勝手が良い。
細かな作業で凄く重宝しています。

対象商品:
38642116
2020-03-14
用途:
農機具の修理など。
ヤスハラ 様 (農・林・水産業)

簡単な作業でもこれがあると効率的です。思った以上に使えます。

対象商品:
38642116
2017-11-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

先端にビットソケットを付けて、ドライバーのように使用出来るので、とても便利です。力が必要な時には、柄のあたまにラチェットハンドルも装着できて、とても便利です。

対象商品:
38642116
2016-12-05
用途:
オートバイのメンテナンス
山本製作所 様

トネのラチェットレンチを使用しているので、ドライバータイプも有れば便利かと購入しました。ドライバーのハンドルの後部にラチェットレンチが嵌る様になっているので便利です。作業範囲が広がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38642116
2016-12-27
用途:
機械のメンテナンス

激安のソケットレンチセットを買ったらこれの持つところが割れたので今回購入。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする