イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 空調配管用計測器
イチネンTASCOの リークテスター
高感度リークテスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38642274
品番
TA430MB
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
さらに高感度!
効率良く漏れ箇所の特定!!
DCブラシスファンによるロングライフ。
多種のフロンガスに対応。セミコンダクターセンサー採用。
仕様
感度切換Lo/Mid/Hi
オートバランス機能
オートゼロ機能/手動リセット機能
多色ディスプレー/3段階感度切換
感度
(検出)[R410A]
Hi:3g/年
Mi:20g/年
Lo:40g/年
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R32等
電源
単2アルカリ乾電池×2、ACアダプター(別売)
本体寸法(mm)
222L×66W×51H
本体質量(g)
約420(電池含む)
付属品
キャリングケース、リークチェック液
表示方式
ブザー音と7段階LEDインジケーター(3色)
応答時間(秒)
-
ウォームアップ時間
約45秒
使用環境温度(℃)
0〜45
オートパワーオフ
約10分
プローブ長(mm)
-
使用環境湿度(%)
80以下