※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UN-125 ロータリーエンコーダ MUTOH 38642301 UN-125 ロータリーエンコーダ MUTOH 38642301

ロータリーエンコーダ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38642301 品番 UN-125
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能

パルス数125 用途計測 仕様慣性モーメント:4gcm2 質量(g)70(ケーブル含む) タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0〜45 電源(V)DC4.5〜13 保護構造IP50 出力形態オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 取付内径(Φmm)(軸)8 消費電流(mA)50以下 使用湿度範囲35〜90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃)-20〜80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B、Z相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)5×10-3 伝送距離(m)15以下 出力耐電圧(V)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:423
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38642283
2021-07-22
用途:
数値表示

取り付けがとても簡単で使いやすいです。電源がDC12Vなので、汎用デジタルカウンターの補助電源が使用出来、扱いやすいです。強度的に問題にならない箇所での使用であれば、これで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする