※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MUTOH
MUTOHの 検出・センサ
MUTOHの センサ
MUTOHの エンコーダ
ロータリーエンコーダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38642344
品番
S-100-V
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
パルス数
100
用途
計測
仕様
慣性モーメント:255gcm
2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0〜45
電源(V)
DC4.5〜13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35〜90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20〜80
耐衝撃(m/s
2
)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s
2
(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10
-3
伝送距離(m)
15以下