DH-RC-55 自在コーン(伸縮コーン) サンセルフ 38642405 DH-RC-55 自在コーン(伸縮コーン) サンセルフ 38642405 DH-RC-55 自在コーン(伸縮コーン) サンセルフ 38642405 DH-RC-55 自在コーン(伸縮コーン) サンセルフ 38642405

自在コーン(伸縮コーン)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38642405 品番 DH-RC-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。
場所を取らないので緊急用として車のトランクに。
コンパクトで収納性抜群!
日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。
夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。

寸法(mm)305×305 質量(kg)約0.7 高さ(mm)(通常時)550、(収納時)70 材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂 蛍光オレンジ 種類伸縮式、LED付 使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属) LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個 デザインライン入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59039355
2018-12-14
用途:
レッカー作業時
株式会社ボデーショップ小原 様

夜間作業時にLEDが点灯するので重宝します。伸縮するので収納場所に困らない。

対象商品:
59039355
2013-12-21
用途:
バス移動を繰り返しの作業(一日8か所)

商品申し込みから発送まで時間がかかりすぎ。
赤色灯用の乾電池が割れていた。
点灯確認すらできない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
尚、割れている乾電池に関しましては、不良になりますので別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
38642405
2012-01-18
用途:
作業車両の前後に使う

たたむと保管するのに場所をとらなくていいです
ただ、LED赤色保安灯は明るさが頼りないです

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする