道路マーカー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38642597 品番 S20003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐熱70度。夏の車内でも溶けません!
耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!
建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!
濡れ面にも書けて、雨でも消えません!

用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。 付属品- セット内容同色10本入 使用温度範囲(℃)-51〜70 インク色空色 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38637742
2016-10-26
用途:
アスファルト舗装道路面のマーキング
建設業・工事業

マーカーが適度の硬さが有り書きやすく、手が汚れず使いやすいです。あとは書いた後の耐久性を期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする