カスタム
カスタムの 検出・センサ
カスタムの センサ
カスタムの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
CT-3000シリーズセンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38642685
品番
TS-02WP
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
用途
学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校の実験備品等。
その他水温チェック全般に。
測定温度(℃)
-40〜+250
仕様
先端径Φ3.0mmの標準タイプ
トラスコ品番
449-2358
材質
(プローブ部)SUS304
寸法(mm)
(プローブ部)Φ3.0×150
質量(g)
53
コード長さ(m)
約1
測定精度
±0.8℃(-40〜+100℃)、±1.4℃(+100.1〜+150℃)、±2.3℃(+150.1〜+199.9℃)、±2.5℃(+200〜+220℃)、±3.0℃(+221〜+240℃)、±4.0℃(+241〜+250℃)
センサー
サーミスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX7