FG-P370 フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン) 38642922

フリーガイドPRO

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)370 注文コード38642922 品番FG-P370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,690
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。
角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。
角度・勾配両目盛つき。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
フロアー材30mmの角度切りに対応したPRO370。
15〜165°まで自在設定。

適合(つまみ)FG-KT トラスコ品番398-1720 長さ(mm)370 ゴールド 外形寸法(mm)縦500×横113×奥20 本体質量(g)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38642922 FG-P370 39531416 FG-P370C フリーガイド PRO タジマツール(TJMデザイン) フリーガイド PRO タジマツール(TJMデザイン) 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38642922
2018-11-30
用途:
材料切断
建設業・工事業

思ったより使い勝手はいいです。もっと角度合わせが正確で確実に簡単にできたら、いいですね。一つ小さいサイズもあれば、便利かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする