フリーガイドPRO

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38642956 品番 FG-P1000
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。
角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。
角度・勾配両目盛つき。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
先端まで支え易い大型補助押さえ板。
幅広の高剛性アルミ製パイプビームを採用。
15〜164°まで自在設定。

適合(つまみ)FG-KTL 長さ(mm)1000 ゴールド 外形寸法(mm)縦1270×横165×奥37 本体質量(g)1650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38642922
2018-11-30
用途:
材料切断
建設業・工事業

思ったより使い勝手はいいです。もっと角度合わせが正確で確実に簡単にできたら、いいですね。一つ小さいサイズもあれば、便利かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする