曜日別特売
FG-S250 フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38642965

FG-S250 フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38642965
FG-S250 フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38642965

フリーガイドSD

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(mm)250
内容量1台注文コード38642965品番FG-S250
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部に滑り止めゴムを採用。
締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。

シルバー適合(つまみ)FG-KT長さ(mm)250外形寸法(mm)縦375×横113×奥20本体質量(g)350トラスコ品番813-4853
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38642965
2019-11-07
用途: 丸のこで切るとき
運輸・通信業

丸のこで切るとる時 スライドさせて切るのですが ステンレスのすべりがよく 他社に比べて非常に良い 良い材質を使っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする