フリーガイドSD

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38642974 品番 FG-S300
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部に滑り止めゴムを採用。
締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。
角度・勾配両目盛つき。15°〜165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。

シルバー 適合(つまみ)FG-KT 長さ(mm)300 外形寸法(mm)縦440×横113×奥20 本体質量(g)400 トラスコ品番813-4854

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38642965
2019-11-07
用途:
丸のこで切るとき
運輸・通信業

丸のこで切るとる時 スライドさせて切るのですが ステンレスのすべりがよく 他社に比べて非常に良い 良い材質を使っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする