曜日別特売
FG-S450 フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38642983

FG-S450 フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38642983
FG-S450 フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38642983

フリーガイドSD

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)450
内容量1台注文コード38642983品番FG-S450
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部に滑り止めゴムを採用。
締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。

シルバー適合(つまみ)FG-KT長さ(mm)450外形寸法(mm)縦590×横113×奥20本体質量(g)450トラスコ品番813-4855
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38642965
2019-11-07
用途: 丸のこで切るとき
運輸・通信業

丸のこで切るとる時 スライドさせて切るのですが ステンレスのすべりがよく 他社に比べて非常に良い 良い材質を使っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする