握って押えられるロンググリップ。本体に「セットバック形状」をデザイン。丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。コンベックスと同じ尺相当目盛付。ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。高精度アルミ採用。軽くて丈夫。寸法割付ができる本体形状。多様なボードに対応した17mmのつきあてサイディング対応
これまで、いちいちクランプで固定していましたが、この定規だけで作業できるので、丸ノコ作業がすごく効率的になりました。
全く問題なく軽く使いやすく重宝していますカラー増えたら有り難いです
丸鋸ガイドとしても定規としてもとても軽くて使いやすいです。
荷物の搬入作業に1ダースもあれば汚れや破れも気にせず交換出来てコスパが高くてありがたいです。
大いに満足している。
設備工事で裏板をいれる際に、コンパネの切断に丸ノコガイドとして使っています。幅900mmのコンパネを一発で切断できるので便利です。
家の近くのホームセンターには取り扱いがないので購入。ネット通販では最安値だったと思います。しっかりしたハンドルで固定出来、便利な目印が付いていて使いやすいです。
丸鋸のガイドとして使用を目的に購入したが、障子張りの際の障子紙カットに役立った。