曜日別特売
MRG-S1000 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38643017

MRG-S1000 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38643017
MRG-S1000 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38643017
MRG-S1000 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38643017
MRG-S1000 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38643017
MRG-S1000 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38643017
MRG-S1000 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン) 38643017

丸鋸ガイドSD

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1000
内容量1台注文コード38643017品番MRG-S1000
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
ミスのない9mmのつきあて。合板、石こうボード用。

外形寸法(mm)縦1155×横303×奥80本体質量(g)1160シルバー長さ(mm)1000トラスコ品番402-2505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38643001
2023-04-14
用途: 木工作業
sonny engineering自動車・二輪車・自転車関連業

これまで、いちいちクランプで固定していましたが、この定規だけで作業できるので、丸ノコ作業がすごく効率的になりました。

2022-02-18
用途: 丸ノコ切断時
ミナカワ建築建設業・工事業

全く問題なく
軽く使いやすく重宝しています
カラー増えたら有り難いです

1が参考にしています
対象商品 : 38643017
2021-01-19
用途: 丸鋸切断時
ハルカ工業建設業・工事業

丸鋸ガイドとしても定規としてもとても軽くて使いやすいです。

対象商品 : 38643017
2018-09-05
用途: 荷物の搬入作業
運輸・通信業

荷物の搬入作業に1ダースもあれば汚れや破れも気にせず交換出来てコスパが高くてありがたいです。

対象商品 : 38643017
2015-10-26
用途: 日曜大工でいろんなものを作っています。(押入の合板貼り。ローテーブル・椅子など)
農・林・水産業

大いに満足している。

対象商品 : 38643017
2014-11-01
用途: 設備工事

設備工事で裏板をいれる際に、コンパネの切断に丸ノコガイドとして使っています。幅900mmのコンパネを一発で切断できるので便利です。

対象商品 : 38642992
2014-04-09
用途: DIY

家の近くのホームセンターには取り扱いがないので購入。ネット通販では最安値だったと思います。
しっかりしたハンドルで固定出来、便利な目印が付いていて使いやすいです。

対象商品 : 38643017
2020-12-10
用途: 丸鋸ガイド用
君津市向郷資源保全会農・林・水産業

丸鋸のガイドとして使用を目的に購入したが、障子張りの際の障子紙カットに役立った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする