イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収ボンベ
冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38643577
品番
TA110-20S
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。
フロートセンサー付。
付属品
銘板シール
寸法(mm)
576×Φ310
質量(kg)
約16.1
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5