イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用ゲージ
ミニ真空ゲージキット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38644137
品番
TA142XK
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV
仕様
気密用バルブ付
寸法(Φmm)
真空計/40(TA142BP)
接続ねじ
5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)
0〜-0.1(0〜-760mmHg)
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付