サイトグラス(フレアナット付)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38644541 品番 TA225A
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内部の乾燥度合いが分ります。
乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。

寸法(inch)1/4 仕様モイスチャーインジケータ付 寸法(mm)6.35 全長(mm)71.5 最高使用圧力(MPa)4.5 温度範囲(℃)-30〜110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38644541
2018-12-14
用途:
エアコン設置時に

価格も安くガスの状態が良くわかるので日常点検に便利なため設置時に取り付けていますが、フレアがオス−オスのため、直接外機に取付けるにはジョイントが必要なため、高価格品はありますが、同一価格帯でオス−メスタイプの販売もお願いしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38644541
2019-02-11
用途:
冷媒配管
教育・研究機関

冷媒配管で,冷媒の状態を観察するために使用しています.タスコ製品ですので,問題なく使用出来ています.

対象商品:
38644541
2018-07-30
用途:
エアコン取付時
有限会社深津商店 様

当方ではエアコン取付時には必ずサイトグラスを取り付けています。目視確認できません。フロンガスの運転時の状態が細かくよくわかります。最適な運転には必要だとおもいます。

対象商品:
38644557
2016-07-17
用途:
冷凍機新設工事
建設業・工事業

タスコの商品だったので安心して利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする