イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの 冷媒用サイトグラス
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38644593
品番
TA225CA-4
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様
モイスチャーインジケータ付
全長(mm)
117
温度範囲(℃)
-30〜110
最高使用圧力(MPa)
4.5
寸法(inch)
1/2ロウ付