サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38644602 品番TA225CA-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。

仕様モイスチャーインジケータ付 全長(mm)131 温度範囲(℃)-30〜110 最高使用圧力(MPa)4.5 寸法(inch)5/8ロウ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする