イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの 銅ストレーナー
銅ストレーナー3/8”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38646763
品番
TA254HF-3
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様
フレアタイプ
寸法(mm)
9.53
最高使用圧力(MPa)
4.5
メッシュ
100
常用使用圧力(MPa)
3.43
寸法(inch)
3/8フレア